Referanser
3M:62862
Rubix:6052832
Produsent:7000060166
EAN:04046719185214

Produktinformasjon : 3M™ Sliperull 314D, P120, 25mm x 25m - 62862
Aluminium oxide grit. Can be ripped in both directions with a clean cut while maintaining optimum grain retention.
Egenskaper
Very effective on all metals: steel, aluminium, copper, brass, ferrous alloys.
Bruksområder
Used for manual sanding and finishing. Used for deburring, manual sanding and finishing on metals, composites and wood.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 166 g |
|---|---|
| Lengde | 25000 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Korn | 120 |
| 25 mm | |
| 25000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 163,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 453,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel