Referanser
Bahco:7400SM-6
Rubix:427347
EAN:7314151092917

Produktinformasjon : PIPE 3/8'' SEKSK 7400 6MM - 7400SM-6
3/8" pipe med firkantinnfestning og 22 mm sekskantprofil
Egenskaper
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 9.3 mm |
| Lengde | 25.5 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 10 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel