Referanser
Bahco:8900SM-34
Rubix:428012
EAN:7314151838461

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 3/4'' SEKSK 8900 34MM - 8900SM-34
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 340 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 60 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 320 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
