Unisex vernesko Blåkläder Workwear 22950000420947
2295000 Vernesko EPIC S3S (2295)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:22950000420947
Rubix:6458222
Produsent:22950000420947
EAN:7333423021240



Dokumenter
Produktinformasjon : 2295000 Vernesko EPIC S3S (2295), Skogsgrønn, 47 - 22950000420947
Vernesko i høy kvalitet med fantastisk komfort. Et holdbart og vannavvisende ytterlag i fullnarvet skinn med forsterket tå og hæl. Det sidemonterte Freelock-systemet gjør det enkelt å justere passformen i løpet av dagen. Pløse i neopren for økt komfort. Skoene har en tåhette laget i metallfri kompositt, og en fleksibel spikertrampbeskyttelse som oppnår kravene for å motstå 3 mm spiker. En ergonomisk utformet innersåle laget i mykt og sjokkabsorberende ETPU-materiale, kombinert med fuktabsorberende tekstilmateriale nærmest foten, gir optimal komfort hele arbeidsdagen. Sklisikker yttersåle laget av nitrilgummi med midtsåle i PU gjør at EPIC er en meget behagelig vernesko med demping. Dette er vernesko tilpasset arbeid innen bygg og anlegg, transport, vedlikehold eller service-bransjen. Smalere passform i størrelse 35-39. Holdbart og vannavvisende yttermateriale i slitesterkt, fullnarvet skinn Freelock-system på siden slik at strammingen ikke gir utfordringer når du sitter på huk Pløse i neopren for økt komfort Tåhette i metallfritt komposittmateriale Fleksibel metallfri spikertrampbeskyttelse i PS-materiale Ergonomisk utformet innersåle og dempende ETPU-materiale Sålens design gir økt stabilitet og støtte på ujevnt underlag Sklisikker yttersåle i nitrilgummi
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 47 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| ESD | ja |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
47