Tilbehør høytrykksvasker Spartex 855167

20 m dreneringsrenser

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:844901
Spartex:855167
Rubix:6292072
EAN:3660338106385
Pipe unclogging agent 20M Model Nozzle 3 retro-jets

Teknisk sammendrag

Typenozzle 3 retro-jets
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Dyse i rustfritt stål til NHP 160 SPG


Length: 20 m .
Nozzle thread: 1/8’’ (sold separately) .
HP connector: M22 .
Maximum pressure: 200 bars. Max flow 30 L / min .
Maximum temperature: 60° C .
.
A standard stainless steel drain nozzle without front jet .
1/8’’ thread .
Diameter 15 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typenozzle 3 retro-jets
For modellnhp 160 spg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Type