2 Skjærs pinnefres - HSS co8% - kort serie - tialn coated
Diameter | 2 mm |
---|---|
Type hale | Weldon |
hale diameter | 6 mm |
Antall tenner | 2 |
Lengde på kutt | 4 mm |
Total lengde | 48 mm |
Hus materiale | HSS-Co |
Senter kutt | Ja |
Maskinerings materiale | Stål, aluminium kobber, bronse, brass |
Kutte vinkel | 30 ° |
Tilgjengelig