Referanser
Dormer:S9828.0
Rubix:6468491
Produsent:8961965
EAN:3603607423578
Produktinformasjon : 2-Flute Solid Carbide End Mill, S9828.0 - 8961965 - DORMER
Long cut length, 2-flute design with 28° helix provides higher rigidity for milling deep slots. TiALN coating for higher temperature resistance and longer tool life.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| hale diameter | 8 mm |
| Total lengde | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
541,65 kr Eks. mva
/ stykk
677,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
