1TZ9 C 280S-2
Motor effekt [kW] | 75 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Motor effekt [kW] | 75 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Akselhøyde | 280 mm |
Antall poler | 2 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 65 mm |
Vekt | 510 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig