3-fase motor Lonne 1TZ9 C 280M-4 110kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


1TZ9 C 280M-4

Referanser
lonne:1TZ9 C 280M-4 110kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:185530
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]110 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 280M-4 110kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]110 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde280 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling75 mm
Vekt670 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
128 825,43 kr Eks. mva
/ stykk
161 031,78 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig