3-fase motor Lonne 1TZ9 C 280M-2 90kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


1TZ9 C 280M-2

Referanser
lonne:1TZ9 C 280M-2 90kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:138317
produsent:1TZ95032DA234AB4-Z
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]90 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 280M-2 90kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]90 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde280 mm
Antall poler2
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling65 mm
Vekt590 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
128 910,59 kr Eks. mva
/ stykk
161 138,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig