3-fase motor Lonne 1TZ9 C 225M-4 55kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


1TZ9 C 225M-4

Referanser
lonne:1TZ9 C 225M-4 55kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:185479
produsent:1TZ95032BB634AB4-Z
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]55 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 225M-4 55kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]55 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde225 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling60 mm
Vekt320 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
94 870,01 kr Eks. mva
/ stykk
118 587,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig