1TZ9 C 180M-2
Motor effekt [kW] | 22 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Motor effekt [kW] | 22 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Akselhøyde | 180 mm |
Antall poler | 2 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 48 mm |
Vekt | 160 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B35, stor flens og fot |
Tilgjengelig