3-fase motor Lonne 1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3


1TZ9 C 160M-2

Referanser
lonne:1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
rubix:138132
produsent:1TZ95031DA334FB4-Z
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]15 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 160M-2 15kW 400/690V B5 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]15 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde160 mm
Antall poler2
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling42 mm
Vekt100 kg
FargeGrå
MonteringsformB5, stor flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
32 851,21 kr Eks. mva
/ stykk
41 064,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig