1TZ9 C 160L-6
Motor effekt [kW] | 11 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Motor effekt [kW] | 11 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Akselhøyde | 160 mm |
Antall poler | 6 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 42 mm |
Vekt | 149 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig