3-fase motor Lonne 1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


1TZ9 C 132M-6

Referanser
lonne:1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:185179
produsent:1TZ95031CC322AB4-Z
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]5.5 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet900 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i støpejern. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Rustfritt merkeskilt. Forberedt med lukkede dreneringshull. 63XX kulelager og PTC termistorer som standard. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]5.5 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet900 rpm
Akselhøyde132 mm
Antall poler6
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling38 mm
Vekt68 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 411,16 kr Eks. mva
/ stykk
24 263,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig