1TZ9 C 112M-6
Motor effekt [kW] | 2.2 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Motor effekt [kW] | 2.2 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Akselhøyde | 112 mm |
Antall poler | 6 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 28 mm |
Vekt | 47 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B5, stor flens |
Tilgjengelig