2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 90L 6/4-pole 0.38/1.1kW 230V 50Hz B3


1TZ9 A 90L 6/4

Referanser
lonne:1TZ9 A 90L 6/4-pole 0.38/1.1kW 230V 50Hz B3
rubix:6241358
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]1.1 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90L 6/4-polt 0.38/1.1kW 230V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]1.1 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde90 mm
Diameter på aksling24 mm
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 326,38 kr Eks. mva
/ stykk
9 157,97 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig