3-fase motor Lonne 1TZ9 A 90L 4/2-pole 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3


1TZ9 A 90L 4/2

Referanser
lonne:1TZ9 A 90L 4/2-pole 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3
rubix:6241353
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]2 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90L 4/2-polt 0.5/2kW 230V 50Hz 1500/3000rpm B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]2 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde90 mm
Antall poler2
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling24 mm
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 383,14 kr Eks. mva
/ stykk
10 478,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig