3-fase motor Lonne 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V 50Hz B5 IE3


1TZ9 A 90L-2

Referanser
lonne:1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V 50Hz B5 IE3
rubix:6164729
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]2.2 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90L-2 2,2kW 230/400V B5 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]2.2 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde90 mm
Antall poler2
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling24 mm
Vekt19 kg
FargeGrå
MonteringsformB5, stor flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 758,00 kr Eks. mva
/ stykk
8 447,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig