1TZ9 A 90L-2
Motor effekt [kW] | 2.2 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Motor effekt [kW] | 2.2 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Akselhøyde | 90 mm |
Antall poler | 2 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 24 mm |
Vekt | 19 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B14, liten flens |
Tilgjengelig