2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 80M 6/4-pole 0.18/0.55kW 230V 50Hz B3


1TZ9 A 80M 6/4

Referanser
lonne:1TZ9 A 80M 6/4-pole 0.18/0.55kW 230V 50Hz B3
rubix:6241341
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M 6/4-polt 0.18/0.55kW 230V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]230 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde80 mm
Diameter på aksling19 mm
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 015,30 kr Eks. mva
/ stykk
8 769,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig