3-fase motor Lonne 1TZ9 A 80M-4 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3


1TZ9 A 80M-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 80M-4 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3
rubix:6164709
produsent:1TZ90030DB322AA4
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M-4 0,75kW 230/400V 50Hz B3 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde80 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling19 mm
Vekt11 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 109,08 kr Eks. mva
/ stykk
5 136,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig