3-fase motor Lonne 1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3


1TZ9 A 80M-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 80M 8/4-pole 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3
rubix:6241344
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.7 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M 8/4-polt 0.15/0.7kW 400V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.7 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde80 mm
Antall poler4
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling19 mm
Vekt14 kg
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 354,67 kr Eks. mva
/ stykk
7 943,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig