3-fase motor Lonne 1TZ9 A 80M 4/2-pole 0.25/0.95kW 380V 50Hz B3


1TZ9 A 80M 4/2

Referanser
lonne:1TZ9 A 80M 4/2-pole 0.25/0.95kW 380V 50Hz B3
rubix:6241339
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.95 kW
Spenning [V]380 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M 4/2-polt 0.25/0.95kW 380V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.95 kW
Spenning [V]380 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde80 mm
Antall poler2
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling19 mm
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 918,12 kr Eks. mva
/ stykk
8 647,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig