1TZ9 A 80M 4/2
Motor effekt [kW] | 0.95 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Motor effekt [kW] | 0.95 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Akselhøyde | 80 mm |
Antall poler | 2 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 19 mm |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig