1TZ9 A 80M-2
Motor effekt [kW] | 1.1 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Motor effekt [kW] | 1.1 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Akselhøyde | 80 mm |
Antall poler | 2 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 19 mm |
Vekt | 11 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B14, liten flens |
Tilgjengelig