3-fase motor Lonne 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B14 IE3


1TZ9 A 80M-2

Referanser
lonne:1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B14 IE3
rubix:6164652
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 230/400V 50Hz B14 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.75 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde80 mm
Antall poler2
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling19 mm
Vekt11 kg
FargeGrå
MonteringsformB14, liten flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 887,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 859,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig