3-fase motor Lonne 1TZ9 A 80-4 0,55kW 230/400V B14A, IE2


1TZ9 A 80-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 80-4 0,55kW 230/400V B14A, IE2
rubix:135754
produsent:1TZ90010DB222KA4-Z
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B14 IE2


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde80 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE2
Diameter på aksling19 mm
FargeGrå
MonteringsformB14, liten flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
  • Tilgjengelig