AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 71M-6 0,18kW 400/690V 50Hz B3, D23 IE1
1TZ9 A 71M-6
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 71M-6 0,18kW 400/690V 50Hz B3, D23 IE1
Rubix:6247228


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 0.18 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Hastighet | 900 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 71M-6 0,18kW 400/690V 50Hz B3 IE1
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 0.18 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Hastighet | 900 rpm |
| Akselhøyde | 71 mm |
| Antall stolper | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie1 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 102,41 kr Eks. mva
/ stykk
3 878,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel