3-fase motor Lonne 1TZ9 A 71M-4 0,55kW 400/690V 50Hz B5, Fixed DE. IE1


1TZ9 A 71M-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 71M-4 0,55kW 400/690V 50Hz B5, Fixed DE. IE1
rubix:6253815
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 71M-4 0,55kW 400/690V 50Hz B5, D23 L20 IE1


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.55 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde71 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE1
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
FargeGrå
MonteringsformB5, stor flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 609,81 kr Eks. mva
/ stykk
3 262,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig