AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 71M-2 0,55kW 230/400V 50Hz B3, D23 IE1
1TZ9 A 71M-2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 71M-2 0,55kW 230/400V 50Hz B3, D23 IE1
Rubix:6246509


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 0.55 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 71M-2 0,55kW 230/400V 50Hz B3, D23 IE1
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 0.55 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 71 mm |
| Antall stolper | 2 |
| Effektivitetsklasse | ie1 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 449,91 kr Eks. mva
/ stykk
4 312,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel