3-fase motor Lonne 1TZ9 A 63M-4 0,12kW 230/400V 50Hz B3


1TZ9 A 63M-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 63M-4 0,12kW 230/400V 50Hz B3
rubix:6246478
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]0.12 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 63M-4 0,12kW 230/400V 50Hz B3 IE1


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]0.12 kW
Spenning [V]230/400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde63 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE1
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 596,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 996,22 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig