3-fase motor Lonne 1TZ9 A 160M 6/4pole 2,5/7,2KW 400V 50Hz B3


1TZ9 A 160M 6/4

Referanser
lonne:1TZ9 A 160M 6/4pole 2,5/7,2KW 400V 50Hz B3
rubix:6244658
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]7.2 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 160M 6/4pole 2,5/7,2KW 400V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]7.2 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde160 mm
Antall poler4
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling42 mm
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
24 830,77 kr Eks. mva
/ stykk
31 038,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig