1TZ9 A 160L-4
Motor effekt [kW] | 15 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Motor effekt [kW] | 15 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Akselhøyde | 160 mm |
Antall poler | 4 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 42 mm |
Vekt | 83 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B35, stor flens og fot |
Tilgjengelig