1TZ9 A 132S-6
Motor effekt [kW] | 3 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Motor effekt [kW] | 3 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230/400 V |
Hastighet | 900 rpm |
Akselhøyde | 132 mm |
Antall poler | 6 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 38 mm |
Vekt | 38 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel