2-hastighetsmotor Lonne 1TZ9 A 132S 6/4-pole 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm


1TZ9 A 132S 6/4

Referanser
lonne:1TZ9 A 132S 6/4-pole 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm
rubix:6244725
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]3.9 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132S 6/4-polt 1.2/3.9kW 400V 50Hz B3 900/1500rpm


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]3.9 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde132 mm
Diameter på aksling38 mm
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 507,64 kr Eks. mva
/ stykk
15 634,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig