3-fase motor Lonne 1TZ9 A 132S-2 5,5kW 400/690V 50Hz B5 IE3


1TZ9 A 132S-2

Referanser
lonne:1TZ9 A 132S-2 5,5kW 400/690V 50Hz B5 IE3
rubix:6167967
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]5.5 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132S-2 5,5kW 400/690V B5 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]5.5 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde132 mm
Antall poler2
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling38 mm
Vekt39 kg
FargeGrå
MonteringsformB5, stor flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 506,98 kr Eks. mva
/ stykk
16 883,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig