1TZ9 A 132M-4
Motor effekt [kW] | 7.5 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Motor effekt [kW] | 7.5 kW |
---|---|
Spenning [V] | 400/690 V |
Hastighet | 1500 rpm |
Akselhøyde | 132 mm |
Antall poler | 4 |
Effektivitetsklasse | IE3 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 38 mm |
Vekt | 49 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig