3-fase motor Lonne 1TZ9 A 112M-4 4kW 400/690V 50Hz B5 IE3


1TZ9 A 112M-4

Referanser
lonne:1TZ9 A 112M-4 4kW 400/690V 50Hz B5 IE3
rubix:6167885
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]4 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 112M-4 4kW 400/690V B5 IE3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]4 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Akselhøyde112 mm
Antall poler4
EffektivitetsklasseIE3
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling28 mm
Vekt29 kg
FargeGrå
MonteringsformB5, stor flens
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 954,43 kr Eks. mva
/ stykk
12 443,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig