3-fase motor Lonne 1TZ9 A 112M 4/2pole 1,1/4,4KW 400V 50Hz B3


1TZ9 A 112M 4/2

Referanser
lonne:1TZ9 A 112M 4/2pole 1,1/4,4KW 400V 50Hz B3
rubix:6244645
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]4.4 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet3000 rpm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 112M 4/2pole 1,1/4,4KW 400V 50Hz B3


Trefaset asynkron kortslutningsmotor. IEC 60034 normert, statorhus i aluminium. IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte. Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud. Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]4.4 kW
Spenning [V]400 V
Hastighet3000 rpm
Akselhøyde112 mm
Beskyttelsesgrad (IP)IP55
Diameter på aksling28 mm
FargeGrå
MonteringsformB3, fot
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 444,12 kr Eks. mva
/ stykk
11 805,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig