1TZ9 A 100L 4/2
Motor effekt [kW] | 2.4 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Motor effekt [kW] | 2.4 kW |
---|---|
Spenning [V] | 230 V |
Hastighet | 3000 rpm |
Akselhøyde | 100 mm |
Antall poler | 2 |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP55 |
Diameter på aksling | 28 mm |
Vekt | 21 kg |
Farge | Grå |
Monteringsform | B3, fot |
Tilgjengelig