(37 581)
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
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Pneumatiske verktøy for montering og fjerning av utstyr
Boremaskiner
Drill 10mm. Roebuck 8496703
Boremaskiner Roebuck 8496703
10mm drill - quick chuck
Referanser
roebuck:
8496703
rubix:
6281858
Teknisk sammendrag
Chuck kapasitet
10
mm
No-load hastighet
2000
rpm
Vekt
1
kg
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Drill 10mm. Roebuck 8496703
Composite structure allowing for a great robustness of the tool while ensuring a suitable weight for the user.
Technical characteristics:Chuck (mm) 10Length 194Empty speed (rpm) 2000Air inlet "3/8Weight (kg) 1.
0Air consumption (l / min) 113
Teknisk informasjon
Egenskaper
Chuck kapasitet
10
mm
No-load hastighet
2000
rpm
Vekt
1
kg
Luft forbruk
113
l/min
Total lengde
194
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 454,38
kr
Eks. mva
/
stykk
1 817,97
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig