Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Slipemidler
Polering og finpolering
Polering
Poleringsbelte
Slipebånd 75X533Mm K60 A10 - 2608606081 - Bosch
Poleringsbelte Bosch 2608606081
10 piece sanding belt set X440
Referanser
bosch:
2608606081
rubix:
359098
produsent:
2 608 606 081
Teknisk sammendrag
Korn
60
Bredde
75
mm
Lengde
533
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Slipebånd 75X533Mm K60 A10 - 2608606081 - Bosch
10 piece sanding belt set X440 75 x 533 mm, 60; 10 piece
Teknisk informasjon
Egenskaper
Korn
60
Bredde
75
mm
Lengde
533
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
275,93
kr
Eks. mva
/
stykk
344,91
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden