Skrutrekkerbits Bahco 59S/H5
1/4" standard skrutrekkerbits for metriske sekskanthodeskruer 25 mm
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:59S/H5
Rubix:426652
EAN:7314150199013

Produktinformasjon : BITS UNBRAKO 5MM STD 25MM 5PK - 59S/H5
Drive: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Finish: zinc phosphated. Material: high-alloy quality steel, ideal for bits. Application: for all screw applications in trade and industry. In plastic box of 5 pieces. Available in industrial packaging: 500 pieces (-IPB).
Egenskaper
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 5/64 in |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
25,36 kr Eks. mva
/ stykk
31,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
