Referanser
Bahco:K6701M-11
Rubix:423341
EAN:7314151778224

Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1/4'' 6701 11MM - K6701M-11
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengde | 22 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 19 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
