Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Håndverktøy
Håndverktøy
Pipeverktøy, skrallenøkler og kraftpiper
Forstørrelsesadaptere
Overgang 1/4''-1/2'' 50mm (5pk) - Bahco K6650-1/2
Forstørrelsesadaptere Bahco K6650-1/2
1/4" Hex-firkantadapter 50 mm - 5 Pcs/Plastik Box
Referanser
bahco:
K6650-1/2
rubix:
423335
ean:
7314150204519
Teknisk sammendrag
Firkantet adapter
1/2
''
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Overgang 1/4''-1/2'' 50mm (5pk) - Bahco K6650-1/2
Egenskaper
Stifttype (unntatt K6650-1/4-1P kuletype)
Teknisk informasjon
Egenskaper
Firkantet adapter
1/2
''
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
248,49
kr
Eks. mva
/
pakke
310,61
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (3)
Opprett PDF fra produktsiden