Piper Bahco K7806Z-7/8
1/2" pipesett dyp, slagfast, tommestørrelse, sekskant, fosfatert
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:K7806Z-7/8
Rubix:423458
EAN:7314150137800

Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1/2'' 7806 L 7/8'' - K7806Z-7/8
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Egenskaper
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 270 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Diameter | 31.8 mm |
| Lengde | 78 mm |
| Kvadrat | 12.5 mm |
| Diameter (Inch) | 7/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 320 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
187,68 kr Eks. mva
/ stykk
234,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel